pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMPNB-3N5 PRESSA PNEUMATICA X CAPICORDA NUDI 10-16 - PNB-3N5

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMPNB-3N5 PRESSA PNEUMATICA X CAPICORDA NUDI 10-16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Stampo per pressatura - Compressione a rullo (crimpatura)

  • Sezione - 0.25...10 mm²

  • Esecuzione/azionamento - Pneumatico

  • Inserti intercambiabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692553924

Codice prodotto

CEMPNB-3N5

Cod. produttore

PNB-3N5

Produttore

CEM

Adatto per:

Capicorda e connettori

Stampo per pressatura:

Compressione a rullo (crimpatura)

Sezione:

0.25...10 mm²

Esecuzione/azionamento:

Pneumatico

Inserti intercambiabili:

no

Lunghezza:

370 mm

Con dispositivo di blocco (per utensili meccanici):

sì

Numero di inserti in dotazione:

0

Con ritorno automatico:

sì

Tempo di pressaggio:

3...3 s

Le presse da banco sono disponibili in diversi modelli di varie dimensioni per consentire la compressione e la crimpatura automatizzata di conduttori, capicorda, connettori, tubetti terminali e giunti preisolati. Sono a catalogo modelli di pressa pneumatica, elettro-pneumatica e pneumo-oleodinamica sia con comando a pedale che manuale. Pratiche e versatili, le presse da banco, a seconda del modello, consentono la compressione dei connettori e anche la spelatura e aggraffatura automatica dei tubetti terminali isolati.