CEMBRE SPA - CEMFD42 GUARN.PIANA IN NEOPR.ADATTA X PG42+G1 3/ - FD42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 62 mm
Diametro interno - 52 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1 mm
Numero di passanti - 1
Confezione
10 PZ
EAN
8016692127989
Codice prodotto
CEMFD42
Cod. produttore
FD42
Produttore
CEM
Diametro esterno:
62 mm
Diametro interno:
52 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1 mm
Numero di passanti:
1
Qualità del materiale:
CR (neoprene)
Adatto per filettatura (metrica):
1
Adatto per dimensione filettatura PG:
42
Guarnizione piana in neoprene


