pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMHT-TC041N UTENS.OLEOD.MAN.TRANCIAFUNI CU-AL/ACC 4 - HT-TC041N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMHT-TC041N UTENS.OLEOD.MAN.TRANCIAFUNI CU-AL/ACC 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per il diametro max. del cavo - 45 mm

  • Esecuzione/azionamento - Manuale-idraulico

  • Lunghezza totale - 550 mm

  • Testina di taglio sostituibile - sì

  • Adatto per conduttore multifilare - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692758480

Codice prodotto

CEMHT-TC041N

Cod. produttore

HT-TC041N

Produttore

CEM

Adatto per il diametro max. del cavo:

45 mm

Esecuzione/azionamento:

Manuale-idraulico

Lunghezza totale:

550 mm

Testina di taglio sostituibile:

sì

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttori massicci:

sì

Adatto per treccia in filo d'acciaio:

sì

Ganasce taglienti sostituibili:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

no

Isolato:

no

Con isolamento di protezione 1000 V:

no

Con funzione di asportazione isolamento:

no

Con protezione dagli impatti:

no

Design dell'impugnatura:

Monocomponente

Marchio CEMBRE modello UTENS.OLEOD.MAN.TRANCIAFUNI CU-AL ACC D4.. Tagliacavi