Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7897 prodotti
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Lettere
Forma della sezione: Tondo
Sezione nominale alluminio, SE: 35...35 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 35...35 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3 mm
Tipologia: Matrice e punzone
Forma del foro: Tondo
Materiale da lavorare: Acciaio inossidabile
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Nero
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 12
Tipo di filettatura: Metrico
Spessore: 3.2 mm
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza: 15.5 mm
Colore: Bianco
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm