pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM201203 ETICH.AVVERT.WS-HS -ALTA TEMPERATURA- 10 - 201203

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM201203 ETICH.AVVERT.WS-HS -ALTA TEMPERATURA- 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di avviso/segnalazione - sì

  • Con testo di avviso/segnalazione - no

  • Tipo di montaggio - Parete

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692343655

Codice prodotto

CEM201203

Cod. produttore

201203

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Giallo

Con simbolo di avviso/segnalazione:

sì

Con testo di avviso/segnalazione:

no

Tipo di montaggio:

Parete

Qualità del materiale:

Altro

Resistente all'acqua:

no

Larghezza:

100 mm

Spessore:

0.1 mm

Persistente:

sì

Con materiale di fissaggio:

sì

Alta temperatura