pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM701601 ETICHETTA PER APPAREC.CS-PW-POSITIVO- 16 - 701601

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM701601 ETICHETTA PER APPAREC.CS-PW-POSITIVO- 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con simbolo di avviso/segnalazione - sì

  • Con testo di avviso/segnalazione - no

  • Tipo di montaggio - Parete

Confezione

  • 140 PZ

EAN

8016692353333

Codice prodotto

CEM701601

Cod. produttore

701601

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con simbolo di avviso/segnalazione:

sì

Con testo di avviso/segnalazione:

no

Tipo di montaggio:

Parete

Qualità del materiale:

Altro

Resistente all'acqua:

no

Diametro:

16 mm

Spessore:

0.1 mm

Persistente:

sì

Con materiale di fissaggio:

sì

Positivo