CEMBRE SPA - CEM44043B TARGH.TPM-ROLL BICONICA GIALLA 4X20MM. R - 44043B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 20 mm
Trasparente - no
Confezione
10200 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692885957
Codice prodotto
CEM44043B
Cod. produttore
44043B
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
20 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
4 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0.5 mm
Le targhette TPM-ROLL, serieFLAT, vengono utilizzate per la siglatura di cavi, guaine, tubi e componentistica. Il rotolo e strutturato a pettine: staccando gli steli che lo compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti.


