Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7897 prodotti
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 5.8...8.5 mm
Diametro filo: 5.8...8.5 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 5.8...8.5 mm
Diametro filo: 5.8...8.5 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 34...45 mm
Materiale: Metallo
Potenza nominale assorbita: 2000 W
Regolazione del flusso d'aria: Continuamente variabile
Con regolazione della temperatura: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.75 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Tipologia: Resina di colata
Tipo: Derivazione a Y
Numero di conduttori: 3
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Diametro filo: 2.5...5 mm
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 5.8...8.5 mm
Diametro filo: 5.8...8.5 mm
Colore: Bianco
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Colore: Acciaio inox
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 13
Tipo di filettatura: PG
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.4...1.8 mm
Diametro filo: 1.4...1.8 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì
Sezione nominale: 240 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)