Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7898 prodotti
Sezione nominale: 240 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Misura filettatura di collegamento metrica: 3.5
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Colore: Nero
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Materiale conduttore principale: Rame
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE: 25...4 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SE: 50...50 mm²
Colore: Giallo
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Bianco
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Misura filettatura di collegamento metrica: 3
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Spessore: 4.8 mm
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza: 15.5 mm
Sezione nominale: 25 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no