Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7898 prodotti
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 10...12 mm
Materiale: Metallo
Sezione nominale: 70 mm²
Sezione ridotta: 50 mm²
Colore: Acciaio inox
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 13
Tipo di filettatura: PG
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Diametro filo: 1.3...3 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 120 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 20...32 mm
Materiale: Metallo
Sezione nominale: 10 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Giallo
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 34...45 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Diametro filo: 1.3...3 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 5.8...8.5 mm
Diametro filo: 5.8...8.5 mm
Sezione: 50...70 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Altro
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)