CEMBRE SPA - CEM200201321N PRESSACAVO OTTONE NICHELATO IP54 PG13,5 - 200201321N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 10...12 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
8016692112121
Codice prodotto
CEM200201321N
Cod. produttore
200201321N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
10...12 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
13
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Avvitare
Lunghezza della filettatura:
6.5 mm
Colore:
Nichel
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
20 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Esecuzione EMC:
no
Passo della filettatura:
1.411 mm
Antiurto:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Misura angolare dell'esagono:
22 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-20...80 °C
Schermato:
no
Cavi armati:
no
Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA