pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMANE24-M8 CAPOCORDA ISOLATO SEZ.120MMQ FLEX VITE 8 - ANE24-M8

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 120 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 8

  • Colore dell'isolamento - Nero

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692065335

Codice prodotto

CEMANE24-M8

Cod. produttore

ANE24-M8

Produttore

CEM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

120 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

8

Colore dell'isolamento:

Nero

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

sì

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

sì

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

000

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA ISOLATO SEZ.120MMQ FLEX VITE 8.. Capicorda tubolare per conduttori in rame