pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2A48-2M14 CAP.COLLET.LUNGO SEZ.240MMQ 2 FORI VITE - 2A48-2M14

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2A48-2M14 CAP.COLLET.LUNGO SEZ.240MMQ 2 FORI VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 240 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 14

  • Esecuzione stretta della flangia - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8016692031316

Codice prodotto

CEM2A48-2M14

Cod. produttore

2A48-2M14

Produttore

CEM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

240 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

14

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

2

Dimensioni AWG:

350 kcmil

I capicorda della serie 2A-2M sono studiati per impieghi gravosi, per la messa a terra di strutture ed apparecchiature sia in ambienti chiusi che all’esterno e per applicazioni in media tensione fi no a 35 kV. Sono ricavati da tubo di rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9% e di sezione tale da garantire sia una buona connessione elettrica che un’adeguata resistenza meccanica alla trazione; sono ricotti e protetti superficialmente Sono dotati di barrel a doppia lunghezza che grantisce prestazioni elettriche e meccaniche migliori in applicazioni gravose. L’attacco a due fori garantisce maggiore stabilità meccanica anche in presenza di sollecitazioni elettrodinamiche. Hanno il colletto dimensionato in modo da ricevere più pressate; sono inoltre privi del foro d’ispezione per evitare l’infiltrazione di umidità e di agenti atmosferici e quindi adatti anche per installazioni all’aperto. Ogni capocorda riporta incisi: • il marchio di fabbrica • il tipo • natura e sezione del conduttore (mm2) • Ø della vite (mm)