pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM59649-V ANELLO SIGLAT.RMS-02 =2,5-5 BIANCO SIGL - 59649-V

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM59649-V ANELLO SIGLAT.RMS-02 =2,5-5 BIANCO SIGL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 2.5...5 mm

  • Diametro del cavo - 2.5...5 mm

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Lettere

Confezione

  • 1000 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692285801

Codice prodotto

CEM59649-V

Cod. produttore

59649-V

Produttore

CEM

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

2.5...5 mm

Diametro del cavo:

2.5...5 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Lettere

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

sì

Tipo di montaggio:

Inserire

Marchio CEMBRE modello ANELLO SIGLAT.RMS-02 D 2 5-5 BIANCO SIGL.. Sistema di marcatura cavo