Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7898 prodotti
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Sezione: 185...240 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Intaglio
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4...10 mm
Diametro filo: 4...10 mm
Colore: Altro
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 2.4 mm
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Sezione: 95...95 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Sezione: 10...400 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Universale (inserti intercambiabili)
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì