pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM8400042WVYG ETICH.TTL 30,00X50,00 MM.IN WVYG SU ROTO - 8400042WVYG

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM8400042WVYG ETICH.TTL 30,00X50,00 MM.IN WVYG SU ROTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 50 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 2420 PZ

EAN

8016692576848

Codice prodotto

CEM8400042WVYG

Cod. produttore

8400042WVYG

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

50 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.01 mm

Magnetico:

no

Altezza:

30 mm

Marchio CEMBRE modello ETICH.TTL 30 00X50 00 MM.IN WVYG SU ROTO.. Materiale di identificazione