pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM374102-OFF ETICH.ALFAN.ANL PET ADES. 13X9 MM.TESTO= - 374102-OFF

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM374102-OFF ETICH.ALFAN.ANL PET ADES. 13X9 MM.TESTO=

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Con dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 13 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 150 PZ

EAN

8016692806099

Codice prodotto

CEM374102-OFF

Cod. produttore

374102-OFF

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Dicitura:

Con dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

13 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

9 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0.1 mm

A richiesta le etichette sono fornibili con qualsiasi combinazione numerica ed alfanumerica, anche progressiva.