Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7904 prodotti
Colore: Rosso
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Dimensione (TX): 20
Lunghezza della lama: 100 mm
Con foro: no
Dimensione (TX): 10
Lunghezza della lama: 80 mm
Con foro: no
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 3.25...4.5 mm
Diametro filo: 3.25...4.5 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Serie di tensioni: Fino a 35 kV
Tipologia: Esecuzione normale
Sezione nominale: 40...40 mm²
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 5.8...8.5 mm
Diametro filo: 5.8...8.5 mm
Colore: Bianco
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Lunghezza totale: 526 mm
Adatto per il diametro max. del cavo: 52.5 mm
Esecuzione/azionamento: A batteria-idraulico
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Diametro filo: 1.3...3 mm
Tipologia: Altro
Con bandoliera: sì
Materiale: Acciaio