CEMBRE SPA - CEM49123N TARGH.MG-TAA ADES.ROSSO 15X27 X COMPONEN - 49123N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Rosso
Lunghezza - 27 mm
Trasparente - no
Confezione
700 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692624945
Codice prodotto
CEM49123N
Cod. produttore
49123N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Rosso
Lunghezza:
27 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Il loro retro e adesivo e possono essere applicate sull?apparecchiatura. Le targhette per componenti Siemens 3SB3923-0AV, Siemens 3SB3943-0AX, hanno gli angoli raggiati. Alcune dimensioni sono disponibili in versione NON ADESIVA nei modelli MG-TAP e MG-TAPW.


