pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM374102-F ETICH.ALFAN.ANL IN PET ADES.13X9 MM.TEST - 374102-F

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Con dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 13 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 450 PZ

EAN

8016692488219

Codice prodotto

CEM374102-F

Cod. produttore

374102-F

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Dicitura:

Con dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

13 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

9 mm

Magnetico:

no

A richiesta le etichette sono fornibili con qualsiasi combinazione numerica ed alfanumerica, anche progressiva.