Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7904 prodotti
Colore: Rosso
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Nero
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 780 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 430 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 160 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sezione nominale: 16 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.9...2.65 mm
Diametro filo: 1.9...2.65 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Numero di cacciaviti a croce PZ: -2
Numero di cacciaviti a croce PH: 2
Numero totale di utensili: 17
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.6...3.5 mm
Diametro filo: 2.6...3.5 mm
Tipologia: Matrice e punzone
Forma del foro: Tondo
Materiale da lavorare: Acciaio inossidabile
Colore: Nero
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Metrico