Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Colore: Giallo
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Altro
Lunghezza: 30 mm
Larghezza: 4 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 3.25...4.5 mm
Diametro filo: 3.25...4.5 mm
Colore: Bianco
Lunghezza: 0.05 mm
Colore: Bianco
Lunghezza: 0.05 mm
Forma della sezione: Tondo
Materiale: Alluminio
Sezione AI ridotta: 54.6 mm²
Colore: Bianco
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Colore: Nero
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 5.8...8.5 mm
Diametro filo: 5.8...8.5 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 5.8...8.5 mm
Diametro filo: 5.8...8.5 mm
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica