CEMBRE SPA - CEM47017 TARGH.MG-TAP NERO 18X27 PORTA-TARGHE TEL - 47017

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Nero
Lunghezza - 27 mm
Trasparente - no
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692594309
Codice prodotto
CEM47017
Cod. produttore
47017
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Nero
Lunghezza:
27 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
18 mm
Targhette MG-TAP per l'identificazione di cavi, guaine, pulsanti, macchinari, componenti ecc. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C. Colore Nero.


