pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM8400041WVYG ETICH.TTL 25,70X50,08 MM.IN WVYG SU ROTO - 8400041WVYG

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM8400041WVYG ETICH.TTL 25,70X50,08 MM.IN WVYG SU ROTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 50 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 4200 PZ

EAN

8016692572604

Codice prodotto

CEM8400041WVYG

Cod. produttore

8400041WVYG

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

50 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.01 mm

Magnetico:

no

Altezza:

25.7 mm

STRISCE SEGNACAVO