Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7904 prodotti
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Diametro filo: 1.3...3 mm
Colore: Altro
Lunghezza: 27 mm
Larghezza: 4 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Sezione nominale: 25 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Forma della sezione: A forma rotondo/settoriale
Sezione nominale alluminio, SE: 70...70 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 70...70 mm²
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 8.5...11.5 mm
Diametro filo: 8.5...11.5 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1...1.4 mm
Diametro filo: 1...1.4 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 26 mm
Tipologia: Diritto
Sistema a vite: Phillips ph
Misura: 0
Tipologia: Diritto
Spessore della lama: 1.2 mm
Larghezza della lama: 6.5 mm