Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7904 prodotti
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 25 mm²
Lunghezza della bussola: 15 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Diametro filo: 1.3...3 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.75 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 4...10 mm
Materiale: Metallo
Colore: Giallo
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Giallo
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Bianco
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Colore nastro: Blu
Colore scritta: Altro
Larghezza della banda: 112 mm
Tipologia: Matrice e punzone
Forma del foro: Tondo
Materiale da lavorare: Acciaio inossidabile
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella