pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM8400066WPYG ETICH.TTL 34,00X60,00 MM.IN WPYG SU ROTO - 8400066WPYG

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM8400066WPYG ETICH.TTL 34,00X60,00 MM.IN WPYG SU ROTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 60 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 3200 PZ

EAN

8016692507316

Codice prodotto

CEM8400066WPYG

Cod. produttore

8400066WPYG

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

60 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.01 mm

Magnetico:

no

Altezza:

34 mm

STRISCE SEGNACAVO