CEMBRE SPA - CEM49399 TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 12,5X27 COMPONE - 49399

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 27 mm
Trasparente - no
Confezione
375 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692773506
Codice prodotto
CEM49399
Cod. produttore
49399
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
27 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
12.5 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 12 5X27 COMPONE.. Materiale di identificazione


