Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 520 mm
Larghezza della banda: 7.9 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Blu
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Aperto
Lunghezza totale: 17.5 mm
Per diametro cavo: 4...5 mm
Colore: Grigio
Con simbolo di avviso/segnalazione: no
Materiale: Alluminio
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 92 mm
Larghezza: 118 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 3.4...4.3 mm
Diametro filo: 2.5...4.3 mm
Tipologia: Aperto
Lunghezza totale: 17.5 mm
Per diametro cavo: 33...34 mm
Tipologia: Aperto
Lunghezza totale: 17.5 mm
Per diametro cavo: 17...18 mm