CEMBRE SPA - CEM49091N-HF TARG.MG-TAPW AD.BIANCA 9X35MM HALOGEN FR - 49091N-HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 35 mm
Trasparente - no
Confezione
1650 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692794181
Codice prodotto
CEM49091N-HF
Cod. produttore
49091N-HF
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
35 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
9 mm
Le targhette MG-TAP sono articoli tra i piu versatili: identificano cavi, guaine, pulsanti, macchinari, componenti... I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantita da definire. Alcune dimensioni sono disponibili in versione ADESIVA nei modelli MG-TAA.


