CEMBRE SPA - CEM47063 TARGH.MG-TAP BLU 15X67 X CAVI/COMPONENTI - 47063

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Blu
Lunghezza - 67 mm
Trasparente - no
Confezione
350 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692895550
Codice prodotto
CEM47063
Cod. produttore
47063
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Blu
Lunghezza:
67 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Le targhette MG-TAP sono articoli tra i piu versatili: identificano cavi, guaine, pulsanti, macchinari, componenti... I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantita da definire. Alcune dimensioni sono disponibili in versione ADESIVA nei modelli MG-TAA.


