CEMBRE SPA - CEMGMC2732S TARGA ALL.70X140 MM.A SUPPORTO ETICH.TTL - GMC2732S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Qualità del materiale - EN AW-5754 (AlMg3)
Resistente all'acqua - no
Con simbolo di avviso/segnalazione - no
Con testo di avviso/segnalazione - no
Confezione
50 PZ
EAN
8016692530925
Codice prodotto
CEMGMC2732S
Cod. produttore
GMC2732S
Produttore
CEM
Materiale:
Alluminio
Qualità del materiale:
EN AW-5754 (AlMg3)
Resistente all'acqua:
no
Con simbolo di avviso/segnalazione:
no
Con testo di avviso/segnalazione:
no
Larghezza:
70 mm
Altezza:
140 mm
Spessore:
0.1 mm
Colore:
Grigio
Persistente:
sì
Tipo di montaggio:
Parete



