Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Diametro filo: 1.3...3 mm
Colore nastro: Argento
Colore scritta: Argento
Larghezza della banda: 120 mm
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 680 mm
Larghezza della banda: 7.9 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Diametro filo: 1.3...3 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Diametro filo: 1.3...3 mm
Colore: Giallo
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Lettere
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 2.4 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Acciaio inox
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 48
Tipo di filettatura: PG