Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 2...5 mm
Materiale: Plastica
Materiale conduttore principale: Rame
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE: 25...40 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SE: 35...40 mm²
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Diametro filo: 2.5...5 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Diametro filo: 2.5...5 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4.5...6.5 mm
Diametro filo: 4.5...6.5 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4.5...6.5 mm
Diametro filo: 4.5...6.5 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 710 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Forma della sezione: Tondo
Collegamento con perno in rame: no
Materiale: Alluminio
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Diametro filo: 1.3...3 mm