CEMBRE SPA - CEM17450-5 SEGNACAVO SNAP SM-12 =4,5-6 GIALLO SIGL - 17450-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma a rullo
Diametro filo - 4.5...6.5 mm
Diametro del cavo - 4.5...6.5 mm
Colore - Giallo
Stampa - Cifre
Confezione
300 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8016692299419
Codice prodotto
CEM17450-5
Cod. produttore
17450-5
Produttore
CEM
Tipologia:
Forma a rullo
Diametro filo:
4.5...6.5 mm
Diametro del cavo:
4.5...6.5 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Aprire a spinta
SEGNACAVO SNAP


