Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 180 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Materiale conduttore principale: Rame
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE: 100...63 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SE: 100...95 mm²
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 1220 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Matrice e punzone
Forma del foro: Tondo
Materiale da lavorare: Altro
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Lettere
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Lettere
Sezione: 0.25...6 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Compressione circolare
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 7
Tipo di filettatura: PG
Adatto per il diametro max. del cavo: 25.4 mm
Sezione max. del cavo: 500 mm²
Esecuzione/azionamento: Meccanico a due mani
Sezione nominale: 240 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 8...10 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 15...19 mm
Diametro filo: 15...19 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 15...19 mm
Diametro filo: 15...19 mm
Sezione nominale: 150 mm²
Sezione ridotta: 120 mm²