CEMBRE SPA - CEM17490-S SEGNACAVO SNAP SM-24 =15-19 GIALLO SIGL - 17490-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma a rullo
Diametro filo - 15...19 mm
Diametro del cavo - 15...19 mm
Colore - Giallo
Stampa - Lettere
Confezione
50 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8016692305882
Codice prodotto
CEM17490-S
Cod. produttore
17490-S
Produttore
CEM
Tipologia:
Forma a rullo
Diametro filo:
15...19 mm
Diametro del cavo:
15...19 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Tipo di montaggio:
Aprire a spinta
SEGNACAVO SNAP


