pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM49298 TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 15X44 X COMPONE - 49298

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM49298 TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 15X44 X COMPONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 44 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 300 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692498362

Codice prodotto

CEM49298

Cod. produttore

49298

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

44 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.5 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Targhette MG-TAA adeviso.Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C