Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 530 mm
Larghezza della banda: 76 mm
Sezione nominale: 25 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 18...26 mm
Materiale: Metallo
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Sezione: 6...70 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Compressione a rullo (crimpatura)
Funzione PEN possibile: sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 16...50 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Dimensione (TX): 30
Lunghezza della lama: 115 mm
Con foro: no
Dimensione (TX): 40
Lunghezza della lama: 130 mm
Con foro: no
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.65 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.5 mm
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Bianco
Lunghezza: 0.05 mm