pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTSS16BK STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=1,6MM N - TSS16BK

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTSS16BK STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=1,6MM N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 1.5 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 0.65 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8016692644226

Codice prodotto

CEMTSS16BK

Cod. produttore

TSS16BK

Produttore

CEM

Diametro interno prima della retrazione:

1.5 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

0.65 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.22 m

Senza alogeni:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.28 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Diametro nominale in pollici:

1/16 di pollice

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

no

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, ? INT. 1,5mm PRE RESTR., ? INT. 0,65mm POST RESTR., NERO