pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTBSG50 MORS.X DIN,A VITE, SEZ.50MM2 GIALLO/VERD - TBSG50

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione PEN possibile -

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 16...50 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 16...50 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 16...50 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

Confezione

  • 10 PZ

Funzione PEN possibile:

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

16...50 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

16...50 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

16...50 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Larghezza:

20.5 mm

Altezza:

75.8 mm

Profondità:

71 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Verde-giallo

Morsetti componibili a vite, per reti di terra