CEMBRE SPA - CEM47051NSGN TAR.MG-TAP VERDE SIEM.15X27 X CAVI/COMPO - 47051NSGN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Altro
Lunghezza - 27 mm
Trasparente - no
Confezione
1400 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692874470
Codice prodotto
CEM47051NSGN
Cod. produttore
47051NSGN
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Altro
Lunghezza:
27 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Le targhette MG-TAP sono articoli tra i piu versatili: identificano cavi, guaine, pulsanti, macchinari, componenti... I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantita da definire. Alcune dimensioni sono disponibili in versione ADESIVA nei modelli MG-TAA.


