Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Standard: C14
Corrente nominale: 10 A
Categoria: 6
Lunghezza: 3 m
Tipo di cavo: S/FTP
Tipo di connettore: TNC
Tensione di funzionamento massima: 50 V
Capacità di carico corrente: 30 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Esecuzione del collegamento elettrico: Collegamento a connettore piatto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Tipologia: Connettore
Tipo di connettore: F
Schermato: no
Collegamento 1: RJ45 8(8)
Esecuzione collegamento 1: Connettore
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 0...230 V
Colore della lente: Rosso
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP20
Max. corrente di uscita a 40°C: 800 A
Tensione di alimentazione: 230 V
Potenza nominale: 300 W
Temperatura d'esercizio: 100...500 °C
Numero di ingressi: 4
Numero di uscite: 1
Tensione di funzionamento massima: 50 V
Capacità di carico corrente: 30 A