pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP340-008 INT 1P ON/-/ON FASTON 4.8 - 340-008

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443602663

Codice prodotto

ALP340-008

Cod. produttore

340-008

Produttore

ALP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì


Caratteristiche Generali
Attuatore: Microswitch
Formato: Miniatura
Tipologia: Deviatore
Forma dell'attuatore: A leva con rotella
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Tipi contatti: SPDT
Portata: 16A@250Vac, 10A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: (ON)/ON
Terminali: 3 terminali faston 4,8
Attuatore: Ottone nichelato
Note aggiuntive: con rotellina, L=25mm