ALPHA ELETTRONICA SR - ALP86-550 SPINA F JOIN 5182 O-RING X CAVO 6.8 - 86-550

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Connettore
Tipo di connettore - F
Confezione
25 PZ
EAN
8017443526075
Codice prodotto
ALP86-550
Cod. produttore
86-550
Produttore
ALP
Tipologia:
Connettore
Tipo di connettore:
F
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: F Orientamento: Dritto Adatto per cavo RG: RG6 ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Ottone nichelato Terminazione: a crimpare Montaggio connettore: volante Diametro cavo nom: 6.8mm Dim. A: 5.1mm Dim. B: 8mm n. o-ring: 0


