ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT378/11/1 EXTENDER HDMI HDBASET 2.0 4K60HZ 120M IR - CT378/11/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443672055
Codice prodotto
ALPCT378/11/1
Cod. produttore
CT378/11/1
Produttore
ALP
L'extender CT378/11/1 è un dispositivo in grado di estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un singolo cavo Cat.5e/Cat.6 e include una unità trasmettitore (Tx) e una unità ricevitore (Rx). L'extender CT378/11/1 rende possibile la convergenza di HDMI, PoH, IR bidirezionale e RS232 sullo stesso cavo. ** Specifiche ** - Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX - Estensione su singolo cavo Cat.5e/6 IEEE-568B - Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 3D, 4Kx2K@24/25/30/60Hz - Distanza di trasmissione del segnale (utilizzando cavo Cat.5e/6): - max 120m (4Kx2K@30/60Hz) ** Caratteristiche ** Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore Tecnologia trasmissione: HDbaseT 1xCat.5e/6 Tipo Extender: HDMI® Distanza Extender: 120m Compatibile 3D: si Compatibile 4K: si Profondità colore: 12bit/canale Funzioni aggiuntive: RS232, IR, Loop-Out, PoC ** Specifiche HDMI ** - Blu-ray 4K e HD DVD in Full HD (1080p) - Spazio colore RGB, YCbCr - Deep Color -Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit - Compatibile Dolby TrueHD - Compatibile DTS HD Master Audio - Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass) - Larghezza di banda: 18 Gbit/s ** Connessioni ** Trasmettitore - Connettore HDMI (Ingresso) - Connettore RJ45 - Connettore RS232 - Connettore Jack 3.5 - Ingresso IR - Connettore Jack 3.5 - Uscita IR Ricevitore - Connettore HDMI (Uscita) - Connettore RJ45 - Connettore RS232 - Connettore Jack 3.5 - Audio Stereo L/R - Connettore Jack 3.5 - Ingresso IR - ConnettoreJack 3.5 - Uscita IR ** Contenuto confezione ** 1x Trasmettitore 1x Ricevitore 1x Alimentatore 24Vdc 1A (conn. 5,5x2,5) 1x Cavetti Ricevitore IR 1x Cavetti Trasmettitore IR 2x Morsetti RS232 4x Staffe di montaggio


