Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Portata: 270 mAh
Tensione nominale: 3 V
Designazione IEC: CR 2430
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP20
Max. corrente di uscita a 40°C: 450 A
Memoria dei valori misurati: no
Interfaccia: no
Memoria del valore istantaneo (data hold): no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Illuminabile: sì
Tattile: sì
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione nominale: 230...230 V
Attacco lampada: E27
sezione nominale del conduttore: 0.25 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Numero di fili: 2
Numero di ingressi: 3
Numero di uscite: 1
Colore del corpo: Bianco
Angolo di emissione: A fascio estremamente largo >80°
Potenza totale: 20 W