ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT205/7 SWITCH HDMI 5X1 4K60HZ HDR REMOTE - CT205/7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443668188
Codice prodotto
ALPCT205/7
Cod. produttore
CT205/7
Produttore
ALP
Il commutatore CT205/7 permette il collegamento di 5 diverse sorgenti ad un unico monitor/TV e di selezionare l'ingresso da visualizzare in modo manuale tramite pulsante oppure tramite telecomando incluso. Il collegamento di un dispositivo in ingresso porta alla selezione automatica del canale associato. ** Caratteristiche ** Ingresso: 5 HDMI® Uscita: 1 HDMI® Compatibile 3D: si Compatibile 4K: si Profondità colore: 12bit/canale Risoluzione massima: 4K @ 60Hz Funzioni aggiuntive: HDR, ARC Interfaccia di controllo: Telecomando, Tasti fisici Supporto formati audio: LPCM 7.1, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo Alimentazione: Alimentatore ** Installazione ** Montaggio: Desktop ** Specifiche HDMI ** - Supporto HDR (High Dynamic Range): HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG - Conforme HDCP 2.2 - 4K@60Hz YUV 4:4:4 - Risoluzioni supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4Kx2K@30/60Hz. - Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p) - Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC - Deep Color - Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit - Supporto ARC (Audio Return Channel) - Supporta audio fino a 7.1 canali (LPCM, Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio) - Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass) ** Contenuto confezione ** 1x Commutatore 1x Telecomando 1x Alimentatore 5V 1A - 5,5x2,1 Positivo centrale


