pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-726 MULTIMETRO 600V - TRUE RMS - 98-726

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Memoria del valore istantaneo (data hold) - no

  • Memoria dei valori misurati - no

  • Interfaccia - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443681170

Codice prodotto

ALP98-726

Cod. produttore

98-726

Produttore

ALP

Memoria del valore istantaneo (data hold):

no

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Multimetro true RMS digitale professionale ad alta affidabilità con prestazioni stabili e alimentazione a batteria. Adotta un display LCD ad alta definizione, che è chiaro e più comodo da usare. Può essere utilizzato per misurare la tensione CC e CA, lafrequenza, la resistenza, la capacità, il test di continuità, il diodo, la temperatura, i live test. Ha la funzione rilevamento della tensione CA senza contatto (NCV), il mantenimento dati, lo spegnimento automatico e altri parametri. E' lo strumento ideale per tecnici elettronici, elettrauto, assistenza tecnica. ** Gamme di lettura ** ** Tensione DC: ** 6V, 60V, 600V, 1000V ** Tensione AC: ** 6V, 60V, 600V, 750V ** Resistenza: ** 600Ω, 6KΩ, 60KΩ, 600KΩ, 6MΩ, 60MΩ ** Capacità: ** 6nF, 60nF, 600nF, 6μF, 60μF, 600μF, 60mF ** Frequenza: ** 6Hz, 60Hz, 600Hz, 6kHz, 60kHz, 600kHz, 6MHz ** Temperatura: ** -20°C ~ 1000°C ** Continuità: ** sì ** Prova diodi: ** sì ** Caratteristiche generali ** ** Display: ** LCD 3.3” retroilluminato ** Massima letturadisplay: ** 6000 ** Intervallo di misurazione automatico: ** sì ** Funzione True RMS: ** sì ** Indicazione polarità negativa: ** sì ** Indicazione fuori portata: ** sì ** Rilevamento tensione senza contatto NCV: ** sì ** Data hold: ** sì ** Torcia di illuminazione: ** sì ** Indicazione batteria scarica: ** sì ** Spegnimento automatico: ** sì ** Isolamento: ** CAT III 600V ** Standard: ** IEC61010-1 ** Protezione da sovraccarico: ** sì ** Alimentazione: ** 2 x batteria AAA 1,5 V (non incluse) ** Dimensioni: ** 147x70x20mm ** Peso: ** 146g ** Temperatura di lavoro: ** 0°C / +40°C ** Temperatura di immagazzinamento: ** -10°C / +50°C ** Contenuto confezione ** 1 x multimetro 1 x coppia di puntali rosso/nero 1x sonda temperatura 1 x manuale d'uso