ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPU100-12/5 ALIM.SWITCHING 110-240V 100W 12V 8.4A - PU100-12/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443677692
Codice prodotto
ALPPU100-12/5
Cod. produttore
PU100-12/5
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: I
Correzione PF: Senza PFC
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Tensione d'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.5
Potenza: 100.8W
Potenza carico: 100.8W
Tensione d'uscita: 12V
Corrente d'uscita: 8400mA
Tensione d'uscita: 10.8-13.2V
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±0.5%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 97 x 129 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: morsetti a vite
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


